パオック
多用途集じん機MV65-PA用 ホイール
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:PVC
寸法(mm)
Φ145×50
本体質量(g)
220
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78065429
MV65-WH
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください