パオック
多用途集じん機MV65-PA用 ホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78065429
品番
MV65-WH
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用ホイールに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:PVC
寸法(mm)
Φ145×50
本体質量(g)
220