ヴァーサ ラウンドテーブル
耐久性があり、加工性に優れるので高級家具・楽器・彫刻・船舶や自動車の室内装飾などに用いられる世界三大銘木のひとつマホガニーを使用。支柱と脚には華やかな彫刻を施しています。天板の縁を高くしていますので、置いた物の落下を防ぎ、デザイン性もあります。
- 仕様
- 完成品
- 材質
- 天板=天然木化粧繊維板、脚=天然木、ラッカー塗装
- 質量(kg)
- 4
- 色
- ブラウン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 43.5×43.5×60
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
カテゴリ

















