曜日別特売
62211 ヴァーサ ラウンドテーブル クロシオ 78065490

本体

62211 ヴァーサ ラウンドテーブル クロシオ 78065490
62211 ヴァーサ ラウンドテーブル クロシオ 78065490
62211 ヴァーサ ラウンドテーブル クロシオ 78065490
62211 ヴァーサ ラウンドテーブル クロシオ 78065490

ヴァーサ ラウンドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78065490
品番
62211
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

耐久性があり、加工性に優れるので高級家具・楽器・彫刻・船舶や自動車の室内装飾などに用いられる世界三大銘木のひとつマホガニーを使用。支柱と脚には華やかな彫刻を施しています。天板の縁を高くしていますので、置いた物の落下を防ぎ、デザイン性もあります。

仕様
完成品
材質
天板=天然木化粧繊維板、脚=天然木、ラッカー塗装
質量(kg)
4
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×43.5×60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする