カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入)
ぷにゅぷにゅ楽しい!カラフルヨーヨー!
ぷにゅぷにゅ触感が楽しい、カラフルヨーヨーです。やわらかい素材で作られているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。手に持って遊ぶだけでなく、ストレス解消や気分転換にも最適!柔らかな質感が、遊びの楽しさをさらに引き立てます。軽量で持ち運びも簡単なので、お友達や家族と一緒にどこでも楽しめます。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにそのままお使いいただけます。
- 用途
- プレゼント・景品・ノベルティとして。
- セット内容
- 本体×8
- 材質
- TPR
- 寸法(mm)
- 【Φ110(ひもを含まない)【ひもの長さ】95
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065088 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065088-260430-02.jpg)
![注文コード:78065088 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065088-260430-04.jpg)
![注文コード:78065088 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065088-260430-06.jpg)
![注文コード:78065088 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065088-260430-08.jpg)



















