22264 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065088

22264 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065088
22264 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065088
22264 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065088
22264 カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 78065088

カラフルぷにゅぷにゅヨーヨー BOXセット(8個入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78065088
品番
22264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
¥1,760

ぷにゅぷにゅ楽しい!カラフルヨーヨー!
ぷにゅぷにゅ触感が楽しい、カラフルヨーヨーです。やわらかい素材で作られているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。手に持って遊ぶだけでなく、ストレス解消や気分転換にも最適!柔らかな質感が、遊びの楽しさをさらに引き立てます。軽量で持ち運びも簡単なので、お友達や家族と一緒にどこでも楽しめます。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにそのままお使いいただけます。

用途
プレゼント・景品・ノベルティとして。
セット内容
本体×8
材質
TPR
寸法(mm)
【Φ110(ひもを含まない)【ひもの長さ】95
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする