カチカチマグネット パイナップル
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
想像力を育む!マグネットおえかき!
磁石の力で鉄球を動かして描く、パイナップル型の知育おえかきボードです。付属の磁石ペンを近づけると中の鉄球がピタッとくっつき、なぞるだけで絵や形、文字、数字を自由に表現できます。指先の細かな動きを養い、自然と集中力を高めます。繰り返し遊べる仕様なので、図形や数字の練習にも活用可能。遊びながら想像力や創造力、手先の器用さを育てられる知育アイテムです。お子さまのはじめてのおえかき玩具としてもおすすめです。
- 用途
- 練習・学校の教材・幼稚園・保育園に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- スチール、PP
- 寸法(mm)
- 【本体】77×104×23【ペン】Φ8×75
- 適合年齢(歳)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065027 カチカチマグネット パイナップル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065027-260430-02.jpg)
![注文コード:78065027 カチカチマグネット パイナップル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065027-260430-04.jpg)
![注文コード:78065027 カチカチマグネット パイナップル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065027-260430-06.jpg)
![注文コード:78065027 カチカチマグネット パイナップル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065027-260430-08.jpg)



















