10/25より値下げ!現場を応援
22133 カチカチマグネット パイナップル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065027

22133 カチカチマグネット パイナップル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065027
22133 カチカチマグネット パイナップル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065027
22133 カチカチマグネット パイナップル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065027
22133 カチカチマグネット パイナップル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065027

カチカチマグネット パイナップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065027
品番
22133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)値下げ
¥400

想像力を育む!マグネットおえかき!
磁石の力で鉄球を動かして描く、パイナップル型の知育おえかきボードです。付属の磁石ペンを近づけると中の鉄球がピタッとくっつき、なぞるだけで絵や形、文字、数字を自由に表現できます。指先の細かな動きを養い、自然と集中力を高めます。繰り返し遊べる仕様なので、図形や数字の練習にも活用可能。遊びながら想像力や創造力、手先の器用さを育てられる知育アイテムです。お子さまのはじめてのおえかき玩具としてもおすすめです。

用途
練習・学校の教材・幼稚園・保育園に。
セット内容
本体のみ
材質
スチール、PP
寸法(mm)
【本体】77×104×23【ペン】Φ8×75
適合年齢(歳)
6
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする