みずあそびテーブル
水遊びも砂遊びも楽しめる!ボリュームたっぷりのテーブルセット!
水遊びも砂遊びも楽しめる、わくわく仕掛けいっぱいのキッズテーブルセットです。てっぺんから水を流すと水車がくるくる回り、目で見て楽しい体験が広がります。スコップやじょうろ、型抜きなど充実の19点セットで、カップやフラッグ、水車パーツを組み合わせながら自由に遊べます。高さのある脚付き設計で立ったまま遊びやすく、複数人でも一緒に楽しめます。水と砂の両方に対応し、屋外やベランダはもちろん室内でも使いやすいサイズ感。創造力を刺激しながら長く遊べる、季節を問わず活躍するプレイテーブルです。
- 用途
- 幼稚園・保育園・入学のお祝い・プレゼントに。
- セット内容
- テーブル(脚)×4、テーブル(土台)×1、フラッグ2種×各1、カップ(フラッグ軸付き)×1、支柱×3、水車3種×1、コップ×1、スコップ×1、熊手×1、船×1、ジョウロ×1、モールド4種(船・飛行機・車・汽車)×各1
- 材質
- PP
- 寸法(mm)
- 【テーブルのみ(組立時)】360×225×360【フラッグ】96×92・80×115【カップ(フラッグ軸付き)】Φ117×80【コップ】102×70×48【スコップ】74×90×20【熊手】75×200×25【船】93×42×32【ジョウロ】110×100×75【モールド(船)】54×84×25【モールド(飛行機)】100×85×35【モールド(車)】63×80×45【モールド(汽車)】83×70×20
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※モールド・スコップ・熊手は色取り混ぜになります。色はお選びいただけません。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064851 みずあそびテーブル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064851-260430-18.jpg)
![注文コード:78064851 みずあそびテーブル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064851-260430-02.jpg)
![注文コード:78064851 みずあそびテーブル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064851-260430-04.jpg)
![注文コード:78064851 みずあそびテーブル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064851-260430-06.jpg)
![注文コード:78064851 みずあそびテーブル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064851-260430-08.jpg)
![注文コード:78064851 みずあそびテーブル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064851-260430-10.jpg)
![注文コード:78064851 みずあそびテーブル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064851-260430-12.jpg)
![注文コード:78064851 みずあそびテーブル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064851-260430-14.jpg)



















