75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851

75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851
75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851
75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851
75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851
75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851
75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851
75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851
75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851
75798 みずあそびテーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 78064851

みずあそびテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064851
品番
75798
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,301
販売価格(税別)
¥3,910

水遊びも砂遊びも楽しめる!ボリュームたっぷりのテーブルセット!
水遊びも砂遊びも楽しめる、わくわく仕掛けいっぱいのキッズテーブルセットです。てっぺんから水を流すと水車がくるくる回り、目で見て楽しい体験が広がります。スコップやじょうろ、型抜きなど充実の19点セットで、カップやフラッグ、水車パーツを組み合わせながら自由に遊べます。高さのある脚付き設計で立ったまま遊びやすく、複数人でも一緒に楽しめます。水と砂の両方に対応し、屋外やベランダはもちろん室内でも使いやすいサイズ感。創造力を刺激しながら長く遊べる、季節を問わず活躍するプレイテーブルです。

用途
幼稚園・保育園・入学のお祝い・プレゼントに。
セット内容
テーブル(脚)×4、テーブル(土台)×1、フラッグ2種×各1、カップ(フラッグ軸付き)×1、支柱×3、水車3種×1、コップ×1、スコップ×1、熊手×1、船×1、ジョウロ×1、モールド4種(船・飛行機・車・汽車)×各1
材質
PP
寸法(mm)
【テーブルのみ(組立時)】360×225×360【フラッグ】96×92・80×115【カップ(フラッグ軸付き)】Φ117×80【コップ】102×70×48【スコップ】74×90×20【熊手】75×200×25【船】93×42×32【ジョウロ】110×100×75【モールド(船)】54×84×25【モールド(飛行機)】100×85×35【モールド(車)】63×80×45【モールド(汽車)】83×70×20
適合年齢(歳)
3
注意
※モールド・スコップ・熊手は色取り混ぜになります。色はお選びいただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする