アニマルラトル
かわいいコンパクトサイズのライオンラトル!
遊びながら成長をサポートする、ライオン型のコンパクトラトルです。小さな手でも握りやすいリング形状で、振るとやさしい音が鳴り、赤ちゃんの興味を引きつけます。「動かすと音が鳴る」という因果関係を自然に学ぶことができ、感覚統合の第一歩をやさしく促します。軽量で持ちやすく、くわえても安心な丸みのある設計。聴覚・視覚・触覚をバランスよく刺激しながら、手指の発達やリズム感を育みます。かわいいアニマルデザインで、初めてのおもちゃにもぴったりな乳幼児向け知育玩具です。【対象年齢】3か月~
- 用途
- プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PC、TPR
- 寸法(mm)
- 100×85×15
- 種類
- ライオン
- 適合年齢(歳)
- 1.5
- 内容量
- 1個
注意
※保護者の目の届くところで遊ばせてください。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78065149 アニマルラトル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065149-260430-02.jpg)
![注文コード:78065149 アニマルラトル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065149-260430-04.jpg)
![注文コード:78065149 アニマルラトル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065149-260430-06.jpg)
![注文コード:78065149 アニマルラトル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065149-260430-08.jpg)
![注文コード:78065149 アニマルラトル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78065149-260430-10.jpg)



















