曜日別特売
22026 アニマルラトル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065149

22026 アニマルラトル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065149
22026 アニマルラトル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065149
22026 アニマルラトル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065149
22026 アニマルラトル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065149
22026 アニマルラトル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065149

アニマルラトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065149
品番
22026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
¥446

かわいいコンパクトサイズのライオンラトル!
遊びながら成長をサポートする、ライオン型のコンパクトラトルです。小さな手でも握りやすいリング形状で、振るとやさしい音が鳴り、赤ちゃんの興味を引きつけます。「動かすと音が鳴る」という因果関係を自然に学ぶことができ、感覚統合の第一歩をやさしく促します。軽量で持ちやすく、くわえても安心な丸みのある設計。聴覚・視覚・触覚をバランスよく刺激しながら、手指の発達やリズム感を育みます。かわいいアニマルデザインで、初めてのおもちゃにもぴったりな乳幼児向け知育玩具です。【対象年齢】3か月~

用途
プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
PC、TPR
寸法(mm)
100×85×15
種類
ライオン
適合年齢(歳)
1.5
注意
※保護者の目の届くところで遊ばせてください。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする