木製だるまおとし

木製だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]木製だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]木製だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]木製だるまおとし - アーテック[学校教材・教育玩具]

自由に絵付けして楽しめる!ミニサイズのだるまおとし!
ミニサイズで扱いやすい木製だるまおとしです。自由に絵や色を付けてオリジナル作品づくりが楽しめます。シンプルな形状のため、ペンや絵の具で模様を描きやすく、着色やデザインの工夫次第でオリジナルの仕上がりになります。家庭での工作遊びはもちろん、学校教材やイベント、ワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上

用途
工作・幼稚園・保育園・お祭りに。
セット内容
本体×1、ハンマ-×1
材質
木(樺)
寸法(mm)
【Φ40×150【ハンマー】38×130
適合年齢(歳)
6
内容量
1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806501822075
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする