22075 木製だるまおとし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065018

22075 木製だるまおとし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065018
22075 木製だるまおとし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065018
22075 木製だるまおとし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065018
22075 木製だるまおとし アーテック[学校教材・教育玩具] 78065018

木製だるまおとし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065018
品番
22075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

自由に絵付けして楽しめる!ミニサイズのだるまおとし!
ミニサイズで扱いやすい木製だるまおとしです。自由に絵や色を付けてオリジナル作品づくりが楽しめます。シンプルな形状のため、ペンや絵の具で模様を描きやすく、着色やデザインの工夫次第でオリジナルの仕上がりになります。家庭での工作遊びはもちろん、学校教材やイベント、ワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【対象年齢】3歳以上

用途
工作・幼稚園・保育園・お祭りに。
セット内容
本体×1、ハンマ-×1
材質
木(樺)
寸法(mm)
【Φ40×150【ハンマー】38×130
適合年齢(歳)
6
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする