ダイニングダストボックス2D
19Lペール2ヶ付。 キャスター4ヶ付(うちストッパー付2ヶ)。 カウンターとしても使えるおしゃれなダストボックス。ペールはふた付なので衛生的です。
- 仕様
- 組立式
- 材質
- プリント紙化粧繊維板、ペール:ポリプロピレン
- 質量(kg)
- 23
- 色
- ブラウン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 55×40×82
- 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (2杯)20.5×33.5×7
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ




























