本体
クロシオ
ダイニングダストボックス2D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78066470
品番
23705
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
19Lペール2ヶ付。 キャスター4ヶ付(うちストッパー付2ヶ)。 カウンターとしても使えるおしゃれなダストボックス。ペールはふた付なので衛生的です。
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板、ペール:ポリプロピレン
質量(kg)
23
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×40×82
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(2杯)20.5×33.5×7
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません