曜日別特売

ダイニングダストボックス4D

ダイニングダストボックス4D - クロシオダイニングダストボックス4D - クロシオダイニングダストボックス4D - クロシオダイニングダストボックス4D - クロシオダイニングダストボックス4D - クロシオダイニングダストボックス4D - クロシオ

19Lペール2ヶ付。 キャスター5ヶ付(うちストッパー付2ヶ)。 カウンターとしても使えるおしゃれなダストボックス。ペールはふた付なので衛生的です。 引出はレジ袋などをひっかけて使えるので便利です。

仕様
組立式
材質
正面:(表面材)繊維板(表面加工)ウレタン樹脂塗装、側面:プリント紙化粧繊維板、ペール:ポリプロピレン
質量(kg)
34.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×40×82
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(小2杯)20.5×33.5×7、(大2杯)18.5×32.5×24
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806647923713
¥60,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする