曜日別特売
23713 ダイニングダストボックス4D クロシオ 78066479

本体

23713 ダイニングダストボックス4D クロシオ 78066479
23713 ダイニングダストボックス4D クロシオ 78066479
23713 ダイニングダストボックス4D クロシオ 78066479
23713 ダイニングダストボックス4D クロシオ 78066479
23713 ダイニングダストボックス4D クロシオ 78066479
23713 ダイニングダストボックス4D クロシオ 78066479

ダイニングダストボックス4D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78066479
品番
23713
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

19Lペール2ヶ付。 キャスター5ヶ付(うちストッパー付2ヶ)。 カウンターとしても使えるおしゃれなダストボックス。ペールはふた付なので衛生的です。 引出はレジ袋などをひっかけて使えるので便利です。

仕様
組立式
材質
正面:(表面材)繊維板(表面加工)ウレタン樹脂塗装、側面:プリント紙化粧繊維板、ペール:ポリプロピレン
質量(kg)
34.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×40×82
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(小2杯)20.5×33.5×7、(大2杯)18.5×32.5×24

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする