ワイドパンツ

ワイドパンツ - Audireワイドパンツ - Audireワイドパンツ - Audireワイドパンツ - Audireワイドパンツ - Audireワイドパンツ - Audireワイドパンツ - Audireワイドパンツ - Audire

サラリとしたドライな風合いで、肌にべたつかず快適な着心地を実現。タテヨコに伸びる2WAYストレッチ素材で、動きやすさも兼ね備えています。
防汚性能:撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
2WAYストレッチ:動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。しなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
生地全体の46%に再生ペットが使用されています。

内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78066838AUP6302ベージュLポリエステル1001
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78066996AUP6302ネイビーLポリエステル1008
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78067215AUP6302ベージュ4Lポリエステル1001
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78067301AUP6302ネイビーSSポリエステル1008
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78067915AUP6302ネイビー4Lポリエステル1008
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78068037AUP6302ベージュMポリエステル1001
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78068098AUP6302ベージュSSポリエステル1001
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78068290AUP6302ベージュSポリエステル1001
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78068719AUP6302ベージュ3Lポリエステル100%1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78068737AUP6302ネイビーMポリエステル100%8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78069175AUP6302ネイビーSポリエステル100%8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78070110AUP6302ネイビー3Lポリエステル100%8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78070636AUP6302ベージュLLポリエステル100%1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78070706AUP6302ネイビーLLポリエステル100%8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする