VKN081AT-4Z クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 78071738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)VKN081AT-4Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
出力(W)250
全揚程(m)4
吐出量(50/60Hz)(L/min)75/100
内容量1個注文コード78071738品番VKN081AT-4Z
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。
自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。
欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。
EU 指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品
・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)
・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。

質量(kg)
11.2(概算質量)
出力(W)
250
全揚程(m)
4
定格電流(A)
【50Hz】0.7/0.7/0.7、【60Hz】0.8/0.8/0.8
始動電流(A)(50/60Hz)
【50Hz】3.5/3.7/3.8、【60Hz】3.3/3.7/3.8
備考
標準効率・異電圧
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460
使用液
クーラント液
吐出量(L/min)(50/60Hz)
75/100
特性
流量形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする