曜日別特売

セルプラテクポン直結式 モーター付

セルプラテクポン直結式 モーター付 - 寺田ポンプ製作所

接液部に樹脂及びステンレス(SUS316)を使用しているため、錆に強いマルチタイプです。
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後は呼水の必要がなく運転と同時に揚水します。
水路解析された羽根車とケーシングとの組合せにより高性能を発揮します。
2P電動機直結のため、軽量,小型の省スペースタイプです。

用途
海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水用。
農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水用。
設備用:食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・汚水の一般給排水用。
家庭用:植木の散水、一般給排水用。
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07326117COP4-51.5E 50HZ wm
¥405,100
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07326300COP4-62.2E 60HZ wm
¥450,500
¥369,800
¥406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07326309COP4-61.5E 60HZ wm
¥405,100
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする