設定情報
販売価格(税別)¥36,060~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
アルフィン(旧:共和)

【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」、高い信頼と豊富な多くの実績のあるAD2シリーズ!
シンプルデザイン 様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。
従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。
施工性を両立。「一体型の吊元レール」 アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。
1.86倍の耐力のアルミ素材を採用 本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。
本製品は現場組み立て製品となります。
全長:100mm単位の自由設計、出幅:500mm~1000mm 1mm単位の自由設計。
軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。

注文コード78073768 用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用 仕様【風圧想定積載荷重試験】800kgf/m2をクリア(出幅:1000mm 全長:1000mm、鉄板10kg×80枚として) 材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5/端部樹脂成型 全長(mm)900~4000 色シルバー/ステンカラー/ブラック シリーズAD2シリーズ 先端形状S(基本仕様)/Nタイプ(化粧樋なし)/Tタイプ(化粧樋付き)/Gタイプ(三方樋(大型樋)) 出幅(mm)500~1000 パネル厚(mm)35 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付躯体により取付部材が異なります。ご確認の上ご選定お願いいたします。
※押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。
※規格色:シルバー・ステンカラー・ブラックとなります。(押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります)
※出幅は500~1000mmまでとなります。
※RCにおいて、出幅801mm以上の場合は接着系アンカーの使用が条件です。
※庇L寸法は100mm単位に設定されています。
※仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に外壁メーカー様にご確認下さい。
※下地の強度不足等による躯体破損、事故等の損害についての責任は負いかねます。
※壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください
※外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより外壁材が破損しないように補強等を行ってください。
※ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、緩まないよう緩み対策を行ってください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする