オレゴン(OREGON)
プラスチッククサビ
頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられている。
用途
プロの伐採作業者用クサビ。
仕様
ストッパー付き
材質
強化樹脂製
色
イエロー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78077959
23561
25
200
8インチ
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
78077968
23562
25
140
5.5インチ
¥
1,080
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
78077977
23560
30
250
10インチ
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください