曜日別特売
23562 プラスチッククサビ オレゴン(OREGON) 78077968

プラスチッククサビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)140
内容量1個注文コード78077968品番23562
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
¥998

頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられている。

用途
プロの伐採作業者用クサビ。
厚さ(mm)
25
全長(mm)
140
寸法
5.5インチ
仕様
ストッパー付き
材質
強化樹脂製
色
イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする