曜日別特売

海老鉈

海老鉈 - 伝匠

刃の先端に「石突き(いしつき)」と呼ばれる突起がついた、非常に頑丈な鉈です。

用途
枝打ち(樹木の枝を落とす作業)、藪払い、杭作り、キャンプの焚き付け作りや薪の小割り。その形状がエビの頭に似ていることからそう呼ばれ、主に薪割りや山仕事に使用されます。
質量(g)
380
本体寸法(mm)
405×80×28
本体質量(g)
490
柄長さ(mm)
250
材質(柄部)
樫材
頭質量(g)
両刃:380
刃渡り(mm)
140
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608943638734
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする