ミニ草刈りチップソー 2段刃
エンジン式・充電式・AC式の草刈り機に使える。
取付穴径、20mm・25.4mm兼用。穴径修正リング(変換ブッシュ)付き(Φ20mm⇔Φ25.4mm)
ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!小回り抜群!
豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!
超硬チップ刃と切り刃(台金内刃)のW刃(2段刃)仕様で刈り残し軽減!
- 用途
- 雑草や笹刈りに
- 材質
- 台金/炭素工具鋼 チップ/タングステンカーバイド
- 刃数
- 30
- 質量(g)
- 191
- 穴径(Φmm)
- 台金:25.4 (穴径修正リング付き 25.4-20
- 外径(mm)
- 185
- 内容量
- 1個
商品説明動画
刈払機 の新着商品
カテゴリ














![拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物] 拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089619-261015-04.jpg)
![超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物] 超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089610-261015-04.jpg)
















