レモラ
エアーアシスト
羽根の回転で生じる揚力が刈払機先端の荷重を0に近づけ、地上2cmを浮き上がる感覚で草刈りがラクになります。
用途
刈払機の補助アタッチメントに。
付属品
草刈コード「トルネード 太」4本
材質(本体)
スチール
寸法L(mm)
160
外径(Φmm)
160
本体質量(g)
220
寸法W(mm)
160
寸法HD(mm)
50
取付外径(Φmm)
25.4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06089041
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった