- ミニ草刈りチップソー 2段刃 レモラツール 78078300

- ミニ草刈りチップソー 2段刃 レモラツール 78078300
- ミニ草刈りチップソー 2段刃 レモラツール 78078300
- ミニ草刈りチップソー 2段刃 レモラツール 78078300
- ミニ草刈りチップソー 2段刃 レモラツール 78078300
- ミニ草刈りチップソー 2段刃 レモラツール 78078300
- ミニ草刈りチップソー 2段刃 レモラツール 78078300

ミニ草刈りチップソー 2段刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78078300
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
¥998

エンジン式・充電式・AC式の草刈り機に使える。
取付穴径、20mm・25.4mm兼用。穴径修正リング(変換ブッシュ)付き(Φ20mm⇔Φ25.4mm)
ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!小回り抜群!
豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!
超硬チップ刃と切り刃(台金内刃)のW刃(2段刃)仕様で刈り残し軽減!

用途
雑草や笹刈りに
材質
台金/炭素工具鋼 チップ/タングステンカーバイド
刃数
30
質量(g)
191
穴径(Φmm)
台金:25.4 (穴径修正リング付き 25.4-20
外径(mm)
185

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする