パッケージ イノシッシ

パッケージ イノシッシ - 近江屋ロープパッケージ イノシッシ - 近江屋ロープ

イノシシ被害から守るイノシッシがパッケージとなって登場!
運送会社で運べるサイズです。
軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。
パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。
また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。
施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
SLP支柱(低労力支柱)を使用しているので労力が軽減されました。
パネルも分離式ですので施工が容易です。

セット内容
ワイヤメッシュパネル(上段部) Φ3.2 750(h)×1,500(w)mm×5枚/ワイヤメッシュパネル(下段部) Φ3.2 500(h)×1,500(w)mm×5枚/支柱(丸パイプ) Φ38.1×1,200mm×6本/支柱用杭(角パイプ) 25×25×1,000mm×6本/
パネル留め金具(フック)×6個/支柱(丸パイプ)キャップ×6個/
結束線 SUS #16×500mm×20本/中間支柱(角パイプ) 25×25×1,000mm ×5本/中間支柱留め金具(柵っと締めタロウ)×5個/角パイプ打込み用ボルト×1個/工具(スパナ)×1個
用途
獣害防止柵
距離
施工可能:7.5m(平面)
内容量
1セット
関連資料:(1.85MB)
注意
※施工時は必ず手袋を着用してください
※打ち込み工具(ハンマーなど)、結束工具(プラスドライバー、シノ等)は別途ご用意が必要です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78078230-
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年11月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする