24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ)
YARDFORCEから四輪式の24V電動コードレス手押し式四輪草刈機が登場!
【製品特長】
押すだけで草刈り完了
四輪式なので軽々操作
力いらずで誰でもラクに作業できる
高さ60cmの草まで対応可能
大容量24Vハイパワーでしっかり刈れる
コードレスだから場所を選ばない
四輪設計で安定感抜群、ブレにくい
長時間作業でも疲れにくい設計
女性でも扱いやすい
広範囲も効率よく刈れる
腰や腕への負担を軽減
バッテリー式でエンジン不要、メンテナンス簡単
本体重量は10.5kg(バッテリー無し)
草刈り高が3段階で調整できる
刃は丈夫でサビに強いマンガン鋼
身長にあわせてハンドル位置調節可能
だから腰を曲げずに草刈出来ます。
連続稼働90分
無負荷
バッテリー残量ランプ付
- 用途
- 家周辺の茂った草刈に
- セット内容
- 本体、24Vバッテリー、充電アダプター、取扱説明書(保証書)
- 材質
- ABS樹脂、スチール、マンガン鋼他
- 質量(kg)
- (約)本体11.27(バッテリー含む)
- サイズ(cm)
- (約)幅108×奥行45×高さ128
- 使用時間
- (目安)連続稼動 約90分(※無負荷)
- 充電時間
- 約160分フル充電
- 組立方法
- 一部組立
- 内容量
- 1セット
注意
※草刈機の回転刃先等には十分ご注意ください。※ご使用にあたっては長靴や保護メガネ、保護手袋を付けて安全に配慮してください。
※草刈機本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※草刈回転刃の特長上、ツルの様な柔らかいしなる雑草が多く有る場合、ツルの巻き込みにより回転不足による切断不良になります。
※巻き込んだツル雑草等を刃部から取り除く場合は、必ず本体からバッテリーを抜き、刃先に注意して作業してください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,450/税込¥1,595 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,450/税込¥1,595 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,450/税込¥1,595 |
商品説明動画
刈払機 の新着商品
カテゴリ


































