曜日別特売
LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336

本体top

LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336
LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336
LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336
LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336
LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336
LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336
LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336
LM C36-JP 24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ) YARD FORCE 78078336

24Vコードレス四輪草刈機 (手押しタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78078336
品番
LM C36-JP
販売価格(税込)¥39,600
販売価格(税別)
¥36,000

YARDFORCEから四輪式の24V電動コードレス手押し式四輪草刈機が登場!
【製品特長】
押すだけで草刈り完了
四輪式なので軽々操作
力いらずで誰でもラクに作業できる
高さ60cmの草まで対応可能
大容量24Vハイパワーでしっかり刈れる
コードレスだから場所を選ばない
四輪設計で安定感抜群、ブレにくい
長時間作業でも疲れにくい設計
女性でも扱いやすい
広範囲も効率よく刈れる
腰や腕への負担を軽減
バッテリー式でエンジン不要、メンテナンス簡単
本体重量は10.5kg(バッテリー無し)
草刈り高が3段階で調整できる
刃は丈夫でサビに強いマンガン鋼
身長にあわせてハンドル位置調節可能
だから腰を曲げずに草刈出来ます。
連続稼働90分
無負荷
バッテリー残量ランプ付

用途
家周辺の茂った草刈に
セット内容
本体、24Vバッテリー、充電アダプター、取扱説明書(保証書)
材質
ABS樹脂、スチール、マンガン鋼他
質量(kg)
(約)本体11.27(バッテリー含む)
サイズ(cm)
(約)幅108×奥行45×高さ128
使用時間
(目安)連続稼動 約90分(※無負荷)
充電時間
約160分フル充電
組立方法
一部組立
注意
※草刈機の回転刃先等には十分ご注意ください。
※ご使用にあたっては長靴や保護メガネ、保護手袋を付けて安全に配慮してください。
※草刈機本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※草刈回転刃の特長上、ツルの様な柔らかいしなる雑草が多く有る場合、ツルの巻き込みにより回転不足による切断不良になります。
※巻き込んだツル雑草等を刃部から取り除く場合は、必ず本体からバッテリーを抜き、刃先に注意して作業してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,450/税込¥1,595
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする