野電 ボディエアコン・Vツインクール
人気の「野電 ボディエアコン」シリーズ。
Vツイン気流を生む立体構造の2つのファンが、背中、脇、お腹への広範囲送風を実現したベルト式エアコン。
別売りの「氷点下パック コンパクト」併用で、より冷却効果を高めることができます。
ファンの吸気口を下向きに配置することで、防水生地&止水ジッパーなど雨にも強い構造に。
風量は暑さに応じてお好みで3段階調節ができます。
どんな服装にも、さまざまなシーンで活躍するデザインです。
- 用途
- いつでもどこでも涼しく快適なベルト式エアコンがさらに進化!
- 仕様
- FAN2つ・下向きファン・立体構造
- 質量(g)
- (約)310
- サイズ(cm)
- (約)幅37×奥行21×高さ11
- 電源
- USB
- ウエスト(cm)
- (約)51~128
- 入力電圧(V)
- 5
- 時間
- 作動:(約)強/5時間、中/7時間、弱/13時間
- モード
- 強/中/弱
- 入力電流(A)
- 2
- 主材質
- ABS、ポリエステル、TPUポリエステル
- 内容量
- 1台
注意
※ファンを塞いでしまう衣服は、空気の取り込みを阻害するため、衣服の端をフックに引っかけてご使用ください。※通気性の良い衣服を着ている場合、風が衣服を通り抜けやすいため、体感風量が低下します。
※表記の作動時間は、市販モバイルバッテリー10000mAhの使用を前提とした場合の目安です。
※同じ容量であっても、実際の作動時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※本品にモバイルバッテリーは付属していません。市販のモバイルバッテリーをご使用ください。
※使用するモバイルバッテリーは、本品の入力電圧/電流に対応するものをご使用ください。誤作動を招いたり作動しません。
※使用するモバイルバッテリーは、1A未満でも給電できるものを使用してください。使用モードにより動作電流が1Aを下回る場合があり、誤作動を招いたり作動しません。
※記載の規格で必ずご使用いただけることをお約束するものではありません。市販モバイルバッテリーの仕様や設定によっては、作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※氷点下パック・コンパクトによる冷気効果の持続時間は約30分です。使用環境などにより異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
その他暑さ対策用品 の新着商品
カテゴリ


































