遮熱断熱クールシート 90×200cm 2枚入

遮熱断熱クールシート 90×200cm 2枚入 - ユーザー遮熱断熱クールシート 90×200cm 2枚入 - ユーザー

太陽光を防いで、部屋の温度上昇を緩和します!
遮光率、UVカット率 約99%以上。
貼るだけ簡単、省エネ・節電効果が期待できます。

材質
本体/PPフィルム,発泡ポリエチレン1mm,アルミ蒸着PETフィルム 面ファスナー/ポリエステル,ナイロン,ゴム系粘着剤
色
ライトグレー&ブラック
寸法(cm)
(付属品)面ファスナーサイズ/25
シートサイズ(cm)
90×200
内容量
1セット(2枚)
注意
※本品は室内側から貼ってください。本品は家屋の窓ガラス専用です。自動車の窓等への使用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78078546-
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする