氷点下リカバリー・クールボディタオル スリム
冷凍タオルとして効果的に身体をクールダウンすることができる「氷点下リカバリー・クールボディタオル」から取り扱いやすいスリム・ロングタイプが登場。
冷凍庫で凍らせることで、冷凍タオルとしてしっかりクールダウンが可能です。
吸水性・速乾性が高いマイクロファイバーを採用し、軽量・コンパクト。
凍らせずに汗拭きタオルとしての使用もできるため、オールシーズン使えます。
また、別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」をメッシュポケットにセットすることで、首をピンポイントで冷却できます。
- 用途
- キャンプ、ランニング、スポーツや部活動など、 アウトドアアクティビティはもちろん、通勤時の暑さ対策にも最適です。
- 仕様
- 冷凍庫から取り出す目安:(冷凍庫)約1.5~2時間前●(クーラーボックス・バッグ)約1~1.5時間前
- 色
- グレー
- 質量(g)
- (約)120
- サイズ(cm)
- (約)縦30×横140
- 寸法(cm)
- 収納:(約)直径7.5×長さ17
- 主材質
- マイクロファイバー、ポリエステル
- 内容量
- 1枚
注意
※氷点下リカバリー・クールアシストは付属していません。※冷凍庫から取り出す目安は、外気温23℃環境下の目安です。あくまでも目安であり、何度かご使用いただきながら外気温の高低や使用者の好みにより最適なタイミングを見つけてご使用ください。
※クーラーボックス・バッグは、機種により保冷性能の違いがあるため、取り出す目安も異なる場合があります。
※使用後は完全に乾かしてから保管してください。濡れた状態で収納袋に入れたままにすると、メッシュ生地などの移染の原因になります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ


































