野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ

野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ - ロゴス野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ - ロゴス野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ - ロゴス野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ - ロゴス野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ - ロゴス野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ - ロゴス野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ - ロゴス野電 ボディエアコン・冷風2WAYポーチ - ロゴス

人気の「野電 ボディエアコン」シリーズから、お手軽に使えるLOGOSボディエアコンシリーズ最小モデルが登場。
使い方は、お手持ちのベルトに巻いて服に被せるだけの簡単装着。
さらに、付属のストラップで首掛けや肩掛けもできるポーチタイプです。
シリーズ初のファンカバー構造採用により、衣類や雨の吸い込みも解消。
別売りの「氷点下パック コンパクト」と組み合わせれば、ひんやり冷たい風が身体を冷やしてくれます。
普段使いからフェスやスポーツ観戦、キャンプなどのアウトドアシーンでも活躍します。

用途
どんな服でも涼しく快適! 氷点下パック(R)で冷風対応。
仕様
FANカバー構造・防水生地使用
質量(g)
(約)140
サイズ(cm)
(約)幅11×奥行9×高さ19
電源
USB
入力電圧(V)
5
時間
作動:(約)強/8時間、中/11時間、弱/22時間、(冷風持続)氷点下パック使用時:(約)30分
モード
弱/中/強
入力電流(A)
2
主材質
ABS、ポリエステル、TPUポリエステル
内容量
1台
注意
※通気性の良い衣服を着ている場合、風が衣服を通り抜けやすいため、体感風量が低下します。
※表記の作動時間は、市販モバイルバッテリー10000mAhの使用を前提とした場合の目安です。
※同じ容量であっても、実際の作動時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※本品にモバイルバッテリーは付属していません。市販のモバイルバッテリーをご使用ください。
※使用するモバイルバッテリーは、本品の入力電圧/電流に対応するものをご使用ください。誤作動を招いたり作動しません。
※使用するモバイルバッテリーは、1A未満でも給電できるものを使用してください。使用モードにより動作電流が1Aを下回る場合があり、誤作動を招いたり作動しません。
※記載の規格で必ずご使用いただけることをお約束するものではありません。市販モバイルバッテリーの仕様や設定によっては、作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※氷点下パックによる冷風効果の持続時間は、使用環境などにより異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7807903681336736
オープン
9,000
9,900(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする