31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

31.5インチのIPSパネルを搭載した、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。
フルHD(1920×1080)より約1.8倍広い作業領域を実現するWQHDは、高精細な表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。
200Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。
MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。
最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。
AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。
75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

付属品
マニュアル,保証書,VESAネジ,電源アダプタ,電源ケーブル,DP ケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
質量(kg)
約6
サイズ
31.5
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~65%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
515×715×195、スタンド幅415
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%
解像度
2560×1440
保証期間
2年間
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子
HDMI x 2、DP x 2
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
2W×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(ADS)
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
HDR対応
HDR400相当:YES
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78084785JN-IPS315G200Q
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする