- 付属品
- マニュアル,保証書,VESAネジ,電源アダプタ,電源ケーブル,DP ケーブル
- 仕様
- ●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 質量(kg)
- 約6
- サイズ
- 31.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A
- 表面処理
- 非光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~65%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 515×715×195、スタンド幅415
- コントラスト比
- 1200:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%
- 解像度
- 2560×1440
- 保証期間
- 2年間
- 視野角
- H:178°/V:178°(上下/左右)
- 応答速度
- Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
- 入力端子
- HDMI x 2、DP x 2
- VESAマウント(mm)
- 75×75
- スピーカー
- 2W×2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- IPS(ADS)
- パネル駆動方式
- IPS
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 400
- HDR対応
- HDR400相当:YES