山崎実業
パウチ&アメニティスタンド タワー 横型 ブラック
材質
本体:ポリストーン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
390
寸法(cm)
W18×D5.5×H5.2
内寸(cm)
収納部1つあたり:D1.6×H4.2・D0.8×H4.2・D0.4×H3.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085555
10576
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください