曜日別特売
10576 パウチ&アメニティスタンド タワー 横型 ブラック 山崎実業 78085555

10576 パウチ&アメニティスタンド タワー 横型 ブラック 山崎実業 78085555
10576 パウチ&アメニティスタンド タワー 横型 ブラック 山崎実業 78085555
10576 パウチ&アメニティスタンド タワー 横型 ブラック 山崎実業 78085555
10576 パウチ&アメニティスタンド タワー 横型 ブラック 山崎実業 78085555
10576 パウチ&アメニティスタンド タワー 横型 ブラック 山崎実業 78085555

パウチ&アメニティスタンド タワー 横型 ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085555
品番
10576
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質
本体:ポリストーン 緩衝材:シリコーンゴム
ブラック
質量(g)
390
寸法(cm)
W18×D5.5×H5.2
内寸(cm)
収納部1つあたり:D1.6×H4.2・D0.8×H4.2・D0.4×H3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする