曜日別特売

パウチ&アメニティスタンド タワー 縦型 ブラック

パウチ&アメニティスタンド タワー 縦型 ブラック - 山崎実業パウチ&アメニティスタンド タワー 縦型 ブラック - 山崎実業パウチ&アメニティスタンド タワー 縦型 ブラック - 山崎実業パウチ&アメニティスタンド タワー 縦型 ブラック - 山崎実業パウチ&アメニティスタンド タワー 縦型 ブラック - 山崎実業
材質
本体:ポリストーン 緩衝材:シリコーンゴム
ブラック
質量(g)
285
寸法(cm)
W5×D15.4×H4.6
内寸(cm)
収納部1つあたり:D1.6・0.8・0.4×H3.7
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808536110574
オープン
1,800
1,980(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする