山崎実業
パウチ&アメニティスタンド タワー 縦型 ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085361
品番
10574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
本体:ポリストーン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
285
寸法(cm)
W5×D15.4×H4.6
内寸(cm)
収納部1つあたり:D1.6・0.8・0.4×H3.7