山崎実業
パウチスタンド タワー ブラック
材質
本体:ポリストーン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
55
寸法(cm)
W3.6×D3.6×H3.7
内寸(cm)
収納部1つあたり:D0.2×H2.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085589
10572
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください