山崎実業
パウチスタンド タワー ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085589
品番
10572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
材質
本体:ポリストーン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
55
寸法(cm)
W3.6×D3.6×H3.7
内寸(cm)
収納部1つあたり:D0.2×H2.8