曜日別特売

パウチスタンド タワー ホワイト

パウチスタンド タワー ホワイト - 山崎実業パウチスタンド タワー ホワイト - 山崎実業パウチスタンド タワー ホワイト - 山崎実業パウチスタンド タワー ホワイト - 山崎実業パウチスタンド タワー ホワイト - 山崎実業
材質
本体:ポリストーン 緩衝材:シリコーンゴム
ホワイト
質量(g)
55
寸法(cm)
W3.6×D3.6×H3.7
内寸(cm)
収納部1つあたり:D0.2×H2.8
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808551010571
オープン
600
660(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする