曜日別特売
10571 パウチスタンド タワー ホワイト 山崎実業 78085510

10571 パウチスタンド タワー ホワイト 山崎実業 78085510
10571 パウチスタンド タワー ホワイト 山崎実業 78085510
10571 パウチスタンド タワー ホワイト 山崎実業 78085510
10571 パウチスタンド タワー ホワイト 山崎実業 78085510
10571 パウチスタンド タワー ホワイト 山崎実業 78085510

パウチスタンド タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085510
品番
10571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600
材質
本体:ポリストーン 緩衝材:シリコーンゴム
ホワイト
質量(g)
55
寸法(cm)
W3.6×D3.6×H3.7
内寸(cm)
収納部1つあたり:D0.2×H2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする