マグネットキーフック リン ロング ナチュラル
- 付属品
- 六角レンチ
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) 扉:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット 滑り止め・緩衝材:シリコーンゴム フック×8:ポリカーボネート
- 色
- ナチュラル
- 質量(g)
- 870
- 備考
- 使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 ※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
- 耐荷重
- 2kg(但しフック(1つあたり) 250g)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 33×6×11
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 31.7×4.8×9.7
- 内容量
- 1個
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ




















![強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品] 強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803060-260908-02.jpg)









