EW007 ホワイトボード用吸着シート 500×500×1
裏面は粘着剤を使用しない吸着シートの為、平らな面へ繰返し吸着・剥離ができます。
表面はホワイトボード用ペンで書消しができます。
中間層が磁性シートの為、磁石が吸着します。
- 用途
- 教材用等
- 材質
- 表:ホワートボードフィルム+磁性シート+裏:吸着シート
- 形状
- シート型
- 色
- ホワイト
- 内容量
- 1パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ








![強力マグネット 1.2mm厚 粘着シート SONIC(ソニック)[文具] 強力マグネット 1.2mm厚 粘着シート SONIC(ソニック)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)












