曜日別特売

アルミパーテーション

アルミパーテーション - トーヨーアルミパーテーション - トーヨーアルミパーテーション - トーヨーアルミパーテーション - トーヨーアルミパーテーション - トーヨーアルミパーテーション - トーヨーアルミパーテーション - トーヨーアルミパーテーション - トーヨー

支柱とパネルをはめ込むだけのワンタッチ組立式。支柱が丸タイプの為、自由な角度の連結が可能。取付金具は上下スライド式の為、一本の支柱に多くのパネルを連結する事ができます。

材質
アルミ
厚さ(mm)
(丸ベース)3.2
寸法(mm)
(ベース)390Φ
内容量
1台
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
タイプ
質量(kg)
パネルサイズ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
パネルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78087041PA-53T11単体1500×910
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087095PAA-46T10.5単体1200×1630
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087156PA-33T9単体900×910
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087190PA-53R10連結1500×910
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087199PA-43T10単体1200×910
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087217PA-33R8連結900×910
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087235PAA-46R9.5連結1200×1630
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087251PA-43R9連結1200×910
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087305PAA-36T8.5単体900×1630
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
78087321PAA-36R7.5連結900×1630
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする