マスキングテープ
手帳やラッピングに、ほっと癒されるサボテンを
さまざまな形のサボテンをモチーフにしたマスキングテープです。やさしい色合いで描かれたサボテンたちが、心を和ませてくれます。貼るだけで自然なかわいさとぬくもりを添えるデザインです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。
- 用途
- 手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 和紙
- 種類
- サボテン
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 1.5×5
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。文房具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78089211 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089211-260507-02.jpg)
![注文コード:78089211 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089211-260507-04.jpg)
![注文コード:78089211 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089211-260507-06.jpg)
![注文コード:78089211 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089211-260507-08.jpg)
![注文コード:78089211 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089211-260507-10.jpg)














