マスキングテープ
手帳やラッピングに、ふわっと甘いいぬたちを
犬の形をしたメレンゲクッキーをモチーフにした、マスキングテープです。ふんわりとした立体感とやさしい色合いが、見ているだけで癒されるデザイン。貼るだけでかわいらしい甘さを添えてくれます。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。
- 用途
- 手帳・ノート・ラッピング・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 和紙
- 種類
- メレンゲ犬
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 1.5×5
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。文房具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78089089 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089089-260507-02.jpg)
![注文コード:78089089 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089089-260507-04.jpg)
![注文コード:78089089 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089089-260507-06.jpg)
![注文コード:78089089 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089089-260507-08.jpg)
![注文コード:78089089 マスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78089089-260507-10.jpg)














